Beli harga mist blower tasco md-160 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Manifold GaugeDeskripsi:- The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404aatribut:
- Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
- Fitting (inch): SAE 1/4
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Futura Kursi Susun FTR 405 Series New GeorgiaDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat and Cover: New Gerogia
- Frame: Oval Pipe
- Diameter (mm): 22.2
- Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
- Finishing (micron): Chrome Plating 20
- Back Rest: Foam 30
- Cubication (m³): 0.33
- Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
- Seat (mm): Rebounded + Foam 55
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)Deskripsi:TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.atribut:
- Number of Pole: 4P
- Green Leaf Keranjang Surat EsmeraldaDeskripsi:Tempat Surat Esmeralda 301 dengan Plastik Berkualitas Dapat Digunakan Sebagai Tempat Surat dan Dokumen-Dokumen Penting Dikantor Anda, Tempat Surat Ini Tersedia dengan Berbagai Ukuran, Tempat Surat Esmeralda Cocok untuk Digunakan Dikantor Anda dengan Kualitas yang Baik dan Harga yang Murah.atribut:
- Color: Random Color
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
Daftar Harga harga mist blower tasco md-160 Terbaru April 2026
| Tasco Manifold Gauge | Rp2.699.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia | Rp659.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp119.900 |
| Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor) | Rp1.399.900 |
| Green Leaf Keranjang Surat Esmeralda | Rp8.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102118665-1.jpg)


/ftP104661569-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)